LUC LS鈑金パテ

(13件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(3.2kg) 注文コード35967784 品番917-398
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

乾燥時の収縮が少ないため、鋼板を歪ませにくい低収縮タイプの鈑金パテ。
ヘラ付け後、直ぐに加熱硬化可能です。
低収縮タイプの鈑金パテで、厚盛りでもパテ付け後即加熱硬化ができます。
一度に厚盛りが可能です。
ヘラ付き性・研磨性が良好です。
防錆鋼板、アルミ素材、高張力鋼板にも対応可能です。

ベース(ダークグレー) タイプ標準形 研磨可能時間(分)(温度)10℃:30以上、20℃:20以上 危険等級V 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 危険物の数量3.2kg
注意
※硬化剤917-601(別売品)とセットでご使用ください。
パテベースにLUCブラウン硬化剤を1〜3%の割合で軽量し、均一に混ぜ合わせてから塗布してください。
硬化剤1%配合時は乾燥時間が遅くなるので、硬化剤配合量は2〜3%を推奨いたします。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:475

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35967793
2020-11-27
用途:
トラックあおり・ボディのメンテナンスを予定していますが、天候を見て行うこととしています。
農・林・水産業

早々にお送りいただき有難うございます。当商品を使用にあたり予定が出来ていないので
順次すすめていくこととしています。

対象商品:
35967784
2020-07-07
用途:
自動車の穴埋めに
自動車・二輪車・自転車関連業

特に不都合等はないです。
送料が無料となり、私が探した中で最安値でしたので、いつもリピートしています。

1人が参考にしています
対象商品:
35967775
2020-10-12
用途:
板金

硬化か早くて、使いやすく研ぐのも素早く簡単でいい。

対象商品:
35967775
2020-03-28
用途:
エアロ修理
自動車・二輪車・自転車関連業

値段も安くてとても使いやすいです。

また次回も使いたいと思います。

対象商品:
35967784
2020-04-18
用途:
塗装作業
製造業

値段がお手頃で、パテの粘着度も丁度よく使いやすかったです。

対象商品:
35967784
2018-03-19
用途:
自動車、農機具の穴埋め、亀裂補修用
農・林・水産業

入手早速、農機具の腐食摩耗による金属凹凸部の穴埋めに使用、大変使用感も良く、満足しています。量的にも業務用で、満足いく商品です。

対象商品:
35967784
2017-06-02
用途:
板金パテ
自動車・二輪車・自転車関連業

カンペの製品ですので問題ないですが、
もう少し安ければ助かります。

対象商品:
35967775
2017-03-03
用途:
鈑金時
末次信也 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

パテ研ぎが楽で使いやすいかった。また使いたいと思います。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パテ補修の方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/pate_howtouse/
2023-03-09

「自動車用鈑金」にはこんなカテゴリがあります

シェアする