※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(1件のレビュー)
内容量1本
ベルト上幅(mm)31.7
有効ピッチ周長さ(mm)2946
注文コード35984995
品番D116
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品はベルト上幅・ベルト長さ・有効ピッチ周長さなど400種類から選べます
他の種類を見る
使用中の伸びや径時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。
また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。