※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(8件のレビュー)
内容量1本
ベルトピッチ周長(mm)3810
有効ピッチ周長さ(inch)150
ベルト呼び長さ(inch)150
注文コード35998277
品番A150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品はベルトピッチ周長・有効ピッチ周長さ・ベルト呼び長さなど325種類から選べます
他の種類を見る
e-POWER(イーパワー)は、ノッチ形状になっており屈曲性にすぐれています。そのため従来のVベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。
動力損失が少なく、標準Vベルトと比較して6%の消費電力を低減できます。
急起動、急停止時に発生する音が気になる場合はラップドノッチドタイプを推奨します。
従来のプーリが使用できます。