e-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ C形

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 ベルトピッチ周長(mm)3404 注文コード36004482 品番C134
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥25,220 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品はベルトピッチ周長・有効ピッチ周長さ・RoHS指令など313種類から選べます 他の種類を見る

e-POWER(イーパワー)は、ノッチ形状になっており屈曲性にすぐれています。そのため従来のVベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。
動力損失が少なく、標準Vベルトと比較して6%の消費電力を低減できます。
急起動、急停止時に発生する音が気になる場合はラップドノッチドタイプを推奨します。
従来のプーリが使用できます。

ベルト形C ベルト上幅(mm)22 ベルト高さ(mm)14 呼び番号134インチ ベルトピッチ周長(mm)3404 材質(ベルト)ゴム タイプラップドノッチドタイプ 種類Vベルト 角度(°)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする