e-POWER ウエッジベルト 8V形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 36014203 品番 8V1120
参考基準価格(税別)¥33,460 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

消費電力を削減できます。
ノッチ形状になっており、屈曲性にすぐれております。そのため、標準ウェッジベルトと比べて曲げによる 動力損失が少なく省エネ効果があります。
従来のプーリが使用できます。
専用プーリが不要で、ベルトの交換のみで消費電力を低減できます。

ベルト形8V ベルト上幅(mm)25.5 ベルト高さ(mm)23 ベルトピッチ周長(mm)2829 有効長(mm)2845 有効外周長さ(inch)112 材質(ベルト)ゴム ベルト呼び長さ(inch)1120 種類ウエッジベルト 角度(°)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする