曜日別特売
8V3550 e-POWER ウエッジベルト 8V形 三ツ星ベルト 36014404

e-POWER ウエッジベルト 8V形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
有効外周長さ(inch)355
355
100
106
112
132
140
150
160
170
180
190
200
212
224
236
265
280
300
315
335
375
400
ベルト呼び長さ(inch)3550
3550
1000
1060
1120
1320
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2120
2240
2360
2650
2800
3000
3150
3350
3750
4000
ベルトピッチ周長(mm)9001
9001
2524
2676
2829
3337
3540
3794
4048
4302
4556
4810
5064
5369
5674
5978
6715
7096
7604
7985
8493
9509
10144
内容量1本注文コード36014404品番8V3550
参考基準価格(税別)¥111,820販売価格(税込)¥79,178
販売価格(税別)
71,980

消費電力を削減できます。
ノッチ形状になっており、屈曲性にすぐれております。そのため、標準ウェッジベルトと比べて曲げによる 動力損失が少なく省エネ効果があります。
従来のプーリが使用できます。
専用プーリが不要で、ベルトの交換のみで消費電力を低減できます。

ベルト形8Vベルト上幅(mm)25.5ベルト高さ(mm)23ベルトピッチ周長(mm)9001有効長(mm)9017有効外周長さ(inch)355材質(ベルト)ゴムベルト呼び長さ(inch)3550種類ウエッジベルト角度(°)40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする