※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5M1450 ポリマックスベルト 5M形 三ツ星ベルト 36015524 5M1450 ポリマックスベルト 5M形 三ツ星ベルト 36015524

ポリマックスベルト 5M形

(24件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 36015524 品番 5M1450
参考基準価格(税別)¥4,330 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

小プーリでの駆動が可能で、しかも回転比も大きく設定できます。このため減速装置が不要で、コスト低減が図れると共に省スペース設計ができます。
摩擦係数が高く、ベルトの質量が軽いので、効率の高い高速伝動が可能です。心線の配線が均一で振動が少ない滑らかな運転ができます。
心線に特殊処理ポリエステルコードを使用。伸びはほとんどないので、張り直りの必要がありません。

ベルト上幅(mm)5 ベルト高さ(mm)3 有効長(mm)1450 種類ポリマックスベルト 寸法a(mm)5 角度(°)60 寸法b(mm)3 材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン 最大速度(m/sec)40 最小プーリ径(mm)26.5 ベルト形5M

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 24
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36015043
2023-02-23
用途:
卓上旋盤の駆動用
茶花 様 (飲食業)

探し探しやっと手に入りました。
この様なレア物を扱って頂き助かります。

対象商品:
36015253
2023-05-01
用途:
削り加工機のメンテナンス時
メガネのムラタ 様 (卸売・小売業)

長さ、幅もピッタリで問題ありませんでした。探して無かったので満足しています。発送連絡から入荷までだいぶ日数がかかりました。

対象商品:
36015043
2022-10-08
用途:
小型旋盤使用

外国製の小型旋盤に使用出来る駆動ベルトです。金属切削時で刃物に負荷が掛かる削り方をしているとベルトにも負荷がかかり突然切れます。常に1本・2本のストックを手元に置いておくと安心です。もちろん商品は信用出来るメーカーなので問題はありません。

対象商品:
36015192
2022-11-16
用途:
レンズ加工機
卸売・小売業

このようなレアな部品が揃っているのが大変助かります。以前より値上がりしていましたが2度目の購入です。

対象商品:
36015271
2022-09-15
用途:
包装機の駆動ベルト
株式会社 双葉 様

地元のホームセンターなどで、売っていないものなので、助かりました。

対象商品:
36015034
2021-09-16
用途:
機械の変速ベルト
電気・ガス・熱供給・水道業

某社の廃盤15年のフライス盤用に。社長が忘れたのか、買ったのだと一段短い。ので10mm20mmと長いの注文しました。しっかりしたベルトですよ。

1人が参考にしています
対象商品:
36015043
2021-12-18
用途:
卓上旋盤の駆動ベルトに使用します。
製造業

問題無く作動しています^ ^日本製のベルトが見つかり安心して使えそうです。

1人が参考にしています
対象商品:
36015341
2021-08-09
用途:
nidekのレンズエッジャーLE7070の駆動ベルト
卸売・小売業

こんな、レアな部品があるのだからびっくり。もう、ほんとに助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Vベルトの種類と品番の読み方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/v_bert/
2022-06-17

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする