※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3R-7M615 マルチポリマックスベルト 7M形 三ツ星ベルト 36017922 3R-7M615 マルチポリマックスベルト 7M形 三ツ星ベルト 36017922

マルチポリマックスベルト 7M形

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 36017922 品番 3R-7M615
参考基準価格(税別)¥10,250 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

ベルトの振れによる振動発生を嫌う機械、ベルト外れが起きやすい垂直軸駆動(ベルト水平掛け)での使用に適しています。

ベルト上幅(mm)24.1 ベルト高さ(mm)5.3 有効ピッチ周長さ(mm)615 種類ポリマックスベルト 角度(°)60 有効長(mm)615 寸法P(mm)8.5 材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン リブ本数3 最大速度(m/sec)40 最小プーリ径(mm)42 ベルト形7M

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Vベルトの種類と品番の読み方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/v_bert/
2022-06-17

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする