プレン六角ロープ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード36033584 品番プレン六角ロープ AA形
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥160,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

押出しタイプのポリウレタンベルトです。
耐摩耗性にすぐれています。
耐油性にすぐれています。
溶着によりジョイントが簡単です。
多軸伝動や直角伝動など複雑な伝動にも自由に設計できます。
高硬度で弾力性に富み、耐候性もすぐれています。
多湿の場所での保管やご使用は避けてください。

断面径(Φmm)12.5 タイプAA形 ベルト高さ(mm)10 ベルト上幅(mm)12.5 1巻長さ(m)50 材質(ベルト)ポリウレタン 角度θ(°)40° 最大速度(m/sec)10以下 最小プーリ径(mm)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする