※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MB270 MBミシンベルト 三ツ星ベルト 36033627 MB270 MBミシンベルト 三ツ星ベルト 36033627 MB270 MBミシンベルト 三ツ星ベルト 36033627

MBミシンベルト

(84件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 36033627 品番 MB270
参考基準価格(税別)¥470 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439

美しい外観をもった軽負荷伝動用の小形Vベルトです。
ベルトの形状は、片面がコグ状のシングルコグになります。
コグの効果と柔軟性にとんだ素材のため、小さなプーリの使用が可能です。(最小プーリ径は18mmです)
耐摩耗性に特にすぐれ、ゴムの飛散がなく清潔な運転ができます。
耐油性にすぐれています。
摩耗係数が大きく、スリップの少ない伝動が可能です。

ベルト形MB ベルト上幅(mm)6 ベルト高さ(mm)4 ベルト長さ(mm)270 材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン 種類ミシンベルト タイプシングルコグ 最大速度(m/sec)10 角度θ(°)40 最小プーリ径(mm)18
注意
※ベルトの長さは若干の公差がございますのでご注意くださいませ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:692

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 84
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-11
用途:
卓上旋盤の駆動ベルト
製造業

久しぶりに運転したら、駆動ベルトが切れたので急遽購入
型名 MX-210V の駆動ベルトと大きさもさほど変わらなかったので、
ベストフィットでした。

2025-08-21
用途:
精米機の駆動ベルトとして使用

古い精米機が動かなくなり、モーター音はしていたので分解したところ駆動ベルトが経年劣化で摩耗してスリップしていました。モーター本体をずらしてベルトを張ったところ精米出来る様になりましたが、駆動ベルトの一部が欠けていていたのでもう長くは持たないと思いこのベルトを購入し新品交換しました。 これでまたしばらくは精米機が使える様になったので満足です。

2025-05-21
用途:
ミシンのモーター駆動に使用

メーカーからの購入は高くつくので、安く早く届くので良かったです。
取付も問題なく出来ました。

2025-02-09
用途:
ボール盤のベルト

ボール盤のプーリーを小径口なモノに交換して低速化を図った。その際に純正ベルトでは長さが足りなくなったのでこの商品を使った。滑りなど無く満足。

1人が参考にしています
対象商品:
36033697
2024-08-29
用途:
ミシンのベルトに
飲食業

使っていたベルトがミシンを踏む度に音がして気になっていたので、モノタロウさんで注文して交換したところ、
滑らかに動き、気になっていた音もなく快適になりました。ありがとうございました。

1人が参考にしています
2024-10-25
用途:
粗裁ち機
エヌエー 様

安くていいです。 ミシン屋で買うと高いので。
ミシン屋では、330mmを進めるのですが、340mmがいいです。

対象商品:
36033873
2023-06-15
用途:
籾摺り機
建設業・工事業

籾摺り機に使用しました。前のは滑っていたのか大幅に流れるのが速くなり作業時間も短くなりました。

対象商品:
36033715
2022-12-08
用途:
職業用ミシンのベルト交換
卸売・小売業

劣化したミシンのベルトを交換しました。お値段の割に丈夫そうでした。長く持てばよいと思います。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ミシン・裁断機用部品/補修用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする