マックスターウエッジプーリ 8V

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36036533 品番 1600-8V-6-W1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,757,800
販売価格(税別)
1,598,000

軸への取りつけ、取りはずしがスパナ1本で簡単にできます。
軸および軸穴への損傷がありません。軸に取り付けるときはスムーズに入り、締めつけボルトを締めることにより、テーパを利用して強固に締まるので、使用中の嵌合部分での微動摩耗がなく、軸の寿命がのびます。
ブッシングに標準軸穴径に見合った軸穴、およびキー溝の加工を行っていますので、使用時の加工は不要です。
軸におけるプーリなどの回転体の位置変更がスムーズで、心出しが簡単に行えます。

外径(Do)(Φmm)1601 ピッチ径(Dp)(Φmm)1595 寸法C(mm)- ボス径Db(mm)340 内径Di(mm)1511 寸法E(mm)13 寸法G(mm)47.6 寸法H(mm)317.4 寸法L(mm)209.5 寸法OL(mm)222.6 寸法P(mm)28.6 寸法X(mm)162 質量(kg)396(ブッシュを除く) タイプ21 種類ウエッジプーリ 溝数6 GD2(kg・m2)817(ブッシュを除く) 有効径(Φmm)1600 適合ブッシングW1
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする