タイミングベルト MXL形(クロロプレンゴム) ベルト幅9.5mm

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 ベルトピッチ周長(mm)83.31 注文コード36044364 品番B41MXL9.5G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥930
この商品はベルトピッチ周長など210種類から選べます 他の種類を見る

一般工業用に広く使用できます。
標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)
ベルトの片寄りを防ぐために、抵抗体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。

ベルト形MXL ベルト幅(mm)9.5 歯数41 歯ピッチ(mm)2.032 ベルトピッチ周長(mm)83.31 材質(ベルト)クロロプレンゴム 高さ(mm)1.11 タイプGタイプ、標準 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)6

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
36044364 B41MXL9.5G 47900851 41MXL9.5 タイミングベルト MXL形9.5(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト タイミングベルト MXL形9.5(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 1個 539 税込593 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36044373
2018-10-08
用途:
プロクソン ミニサーキュラソウテーブル No.28006 の修理のため
製造業

プロクソン ミニサーキュラソウテーブル No.28006 の駆動ベルトが
摩耗したため予備を含めて3個購入しました。
ちょうどいいサイズが見つからず、モノタロウに有ったのには驚きました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする