タイミングベルト MXL形(クロロプレンゴム) ベルト幅12.7mm

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 ベルトピッチ周長(mm)91.44 注文コード36046473 品番B45MXL12.7G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,240
この商品はベルトピッチ周長など210種類から選べます 他の種類を見る

一般工業用に広く使用できます。
標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)
ベルトの片寄りを防ぐために、抵抗体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。

ベルト形MXL ベルト幅(mm)12.7 歯数45 歯ピッチ(mm)2.032 ベルトピッチ周長(mm)91.44 材質(ベルト)クロロプレンゴム 高さ(mm)1.11 タイプGタイプ、標準 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)6

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
36046473 B45MXL12.7G 47902154 45MXL12.7 タイミングベルト MXL形12.7(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト タイミングベルト MXL形12.7(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 1個 719 税込791 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする