タイミングベルト XL形(クロロプレンゴム)

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 ベルト幅(mm)6.4 ベルトピッチ周長(mm)264.16 注文コード36056273 品番104XL025G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥870
この商品はベルト幅・ベルトピッチ周長など732種類から選べます 他の種類を見る

一般工業用に広く使用できます。
標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)
ベルトの片寄りを防ぐために、抵抗体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。

ベルト形XL ベルト幅(mm)6.4 歯数52 歯ピッチ(mm)5.08 ベルトピッチ周長(mm)264.16 材質(ベルト)クロロプレンゴム ベルト呼び長さ(inch)10.4 ベルト呼び幅025 使用温度範囲(℃)-30〜+90 高さ(mm)2.27 タイプGタイプ、標準 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)16

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
36056273 104XL025G 47863006 104XL025 タイミングベルト XL形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト タイミングベルト XL形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 1本 599 税込659 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36056431
2020-04-08
用途:
ロックミシンの修理
卸売・小売業

ちょうど同じようなタイミングベルトがあって、とても助かりました。
古いミシンなので修理を諦めていましたが、生き返りました。

対象商品:
36056431
2020-04-08
用途:
ロックミシンの修理
卸売・小売業

同じようなタイミングベルトが見つかり、助かりました。

対象商品:
36059125
2018-02-01
用途:
douryoku
久保製作所 様

taihenn yokatta
mata onegaisikasu

対象商品:
36056404
2018-02-18
用途:
ミシンのメンテに

20年以上前のミシンに使用しました。元々付いていたものより、太いものにしました。日本メーカで長持ちしそうです。

対象商品:
36060491
2015-07-31
用途:
ベルトサンダーの交換部品

こちらで購入したベルトサンダーのタイミングベルトがよく切れるためこの商品を選びました。
純正ベルトは交換してもすぐ切れてしまうのですが、こちらは巾が少し広いので強度的によいです。
これにしてから未だ切れていません。

対象商品:
36059177
2014-09-18
用途:
工具補修

メーカー在庫が無い部品でしたのでとても助かりました。

対象商品:
36056264
2013-03-27
用途:
修理

私どもでは、なかなか入手し難いパーツが届きもとの状態に修理が出来、有難う御座いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする