曜日別特売
168XL025G タイミングベルト XL形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 36056587

タイミングベルト XL形(クロロプレンゴム)

(7件のレビュー)
取扱い終了
ベルト幅(mm)6.4
ベルトピッチ周長(mm)426.72
歯数84
ベルト呼び幅025
内容量1本注文コード36056587品番168XL025G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,130

一般工業用に広く使用できます。
標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)
ベルトの片寄りを防ぐために、抵抗体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。

ベルト形XLベルト幅(mm)6.4歯数84歯ピッチ(mm)5.08ベルトピッチ周長(mm)426.72材質(ベルト)クロロプレンゴムベルト呼び長さ(inch)16.8ベルト呼び幅025使用温度範囲(℃)-30~+90高さ(mm)2.27タイプGタイプ、標準種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)16

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
36056587168XL025G47873935168XL025168XL025G タイミングベルト XL形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 47873935タイミングベルト XL形(クロロプレンゴム)三ツ星ベルト1本
739
税込813
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36056431
2020-04-08
用途: ロックミシンの修理
卸売・小売業

ちょうど同じようなタイミングベルトがあって、とても助かりました。
古いミシンなので修理を諦めていましたが、生き返りました。

対象商品 : 36056431
2020-04-08
用途: ロックミシンの修理
卸売・小売業

同じようなタイミングベルトが見つかり、助かりました。

対象商品 : 36059125
2018-02-01
用途: douryoku
久保製作所

taihenn yokatta
mata onegaisikasu

対象商品 : 36056404
2018-02-18
用途: ミシンのメンテに

20年以上前のミシンに使用しました。元々付いていたものより、太いものにしました。日本メーカで長持ちしそうです。

対象商品 : 36060491
2015-07-31
用途: ベルトサンダーの交換部品

こちらで購入したベルトサンダーのタイミングベルトがよく切れるためこの商品を選びました。
純正ベルトは交換してもすぐ切れてしまうのですが、こちらは巾が少し広いので強度的によいです。
これにしてから未だ切れていません。

対象商品 : 36059177
2014-09-18
用途: 工具補修

メーカー在庫が無い部品でしたのでとても助かりました。

対象商品 : 36056264
2013-03-27
用途: 修理

私どもでは、なかなか入手し難いパーツが届きもとの状態に修理が出来、有難う御座いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする