タイミングプーリ L形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び幅50 注文コード36062424 品番P48L050W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,490
この商品は呼び幅・歯数など138種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(Φmm)65 寸法E(mm)124 寸法G(mm)5.5 寸法H(mm)- 寸法K(mm)20 寸法LA(mm)19 寸法LB(mm)- 寸法LW(mm)39 外径O.D.(Φmm)144.77 寸法W(mm)- 最大軸穴径d(Φmm)38 最小軸穴径d(Φmm)16 適合フランジ外径D(mm)- 適合フランジ内径P(mm)- 適合フランジ厚t(mm)- 呼び幅50 形状W形 適合フランジ- 概略質量(kg)1.92 ピッチ径(Φmm)145.53
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする