タイミングプーリ L形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び幅100 注文コード36063221 品番P22L100A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,260
この商品は呼び幅・歯数など138種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(Φmm)- 寸法E(mm)- 寸法G(mm)- 寸法H(mm)2.5 寸法K(mm)- 寸法LA(mm)33 寸法LB(mm)- 寸法LW(mm)- 外径O.D.(Φmm)65.94 寸法W(mm)28 最大軸穴径d(Φmm)28 最小軸穴径d(Φmm)12 適合フランジ外径D(mm)74 適合フランジ内径P(mm)53 適合フランジ厚t(mm)1.6 呼び幅100 形状A形 適合フランジF-167453 概略質量(kg)0.8 ピッチ径(Φmm)66.7
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
36063221 P22L100A 35268466 P22-L-100A タイミングプーリ L100形 A形 三ツ星ベルト タイミングプーリ L100形 A形 三ツ星ベルト 1個 3,998 税込4,398 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする