三ツ星ベルト
三ツ星ベルトの 伝導部品
三ツ星ベルトの プーリー
三ツ星ベルトの タイミングプーリー
タイミングプーリ L形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び幅
100
注文コード
36063325
品番
P34L100A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,660
この商品は
呼び幅・歯数
など
138
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(Φmm)
-
寸法E(mm)
-
寸法G(mm)
-
寸法H(mm)
2.5
寸法K(mm)
-
寸法LA(mm)
33
寸法LB(mm)
-
寸法LW(mm)
-
外径O.D.(Φmm)
102.32
寸法W(mm)
28
最大軸穴径d(Φmm)
32
最小軸穴径d(Φmm)
16
適合フランジ外径D(mm)
112
適合フランジ内径P(mm)
90
適合フランジ厚t(mm)
1.6
呼び幅
100
形状
A形
適合フランジ
F-1611290
概略質量(kg)
1.98
ピッチ径(Φmm)
103.08
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
36063325
P34L100A
35268527
P34-L-100A
タイミングプーリ L100形 A形
三ツ星ベルト
1個
¥
6,998
税込
¥
7,698
注文コードが変更になりました