タイミングプーリ H形

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び幅(mm)25.4 呼び幅100 歯数28 注文コード36063946 品番P28H100A
参考基準価格(税別)¥9,060 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
この商品は呼び幅・歯数など117種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(Φmm)- 寸法E(mm)- 寸法G(mm)- 寸法H(mm)2.5 寸法K(mm)- 寸法LA(mm)33 寸法LB(mm)- 寸法LW(mm)- 外径O.D.(Φmm)111.82 寸法W(mm)28 最小軸穴径d(Φmm)20 最大軸穴径d(Φmm)42 適合フランジ外径D(mm)118 適合フランジ内径P(mm)90 適合フランジ厚t(mm)1.6 歯数28 呼び幅(mm)25.4 呼び幅100 材質鋼材 形状A形 種類タイミングプーリ 適合フランジF-1611890 概略質量(kg)2.31 ピッチ径(Φmm)113.19
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする