曜日別特売
P44H200W タイミングプーリ H形 三ツ星ベルト 36066326

P44H200W タイミングプーリ H形 三ツ星ベルト 36066326
P44H200W タイミングプーリ H形 三ツ星ベルト 36066326

タイミングプーリ H形

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個呼び幅200歯数44注文コード36066326品番P44H200W
参考基準価格(税別)¥24,790販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
寸法D(Φmm)104寸法E(mm)152寸法G(mm)19.5寸法H(mm)-寸法K(mm)20寸法LA(mm)59寸法LB(mm)-寸法LW(mm)84外径O.D.(Φmm)176.5寸法W(mm)-最小軸穴径d(Φmm)30最大軸穴径d(Φmm)65適合フランジ外径D(mm)-適合フランジ内径P(mm)-適合フランジ厚t(mm)-歯数44呼び幅(mm)50.8呼び幅200材質ねずみ鋳鉄形状W形種類タイミングプーリ適合フランジ-概略質量(kg)8.43ピッチ径(Φmm)177.87
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする