寸法D(Φmm)104
寸法E(mm)216
寸法G(mm)19.5
寸法H(mm)-
寸法K(mm)20
寸法LA(mm)59
寸法LB(mm)-
寸法LW(mm)84
外径O.D.(Φmm)241.18
寸法W(mm)-
最小軸穴径d(Φmm)30
最大軸穴径d(Φmm)65
適合フランジ外径D(mm)-
適合フランジ内径P(mm)-
適合フランジ厚t(mm)-
歯数60
呼び幅(mm)50.8
呼び幅200
材質ねずみ鋳鉄
形状W形
種類タイミングプーリ
適合フランジ-
概略質量(kg)11.21
ピッチ径(Φmm)242.55