三ツ星ベルト
三ツ星ベルトの 伝導部品
三ツ星ベルトの プーリー
三ツ星ベルトの タイミングプーリー
タイミングプーリ T10形
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
形状
A形
注文コード
36068191
品番
PT10-15-14A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,860
この商品は
呼び幅・歯数・形状
など
68
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(Φmm)
-
寸法E(mm)
-
寸法G(mm)
-
寸法H(mm)
2.5
寸法K(mm)
-
寸法LA(mm)
22
寸法LB(mm)
-
寸法LW(mm)
-
外径O.D.(Φmm)
42.7
寸法W(mm)
17
最大軸穴径d(Φmm)
20
最小軸穴径d(Φmm)
10
適合フランジ外径D(mm)
47
適合フランジ内径P(mm)
34
適合フランジ厚t(mm)
1
形状
A形
適合フランジ
F-104734
概略質量(kg)
0.2
ピッチ径(Φmm)
44.56
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
36068191
PT10-15-14A
35269516
PT10-15-14A
タイミングプーリ T10-15形
三ツ星ベルト
1個
¥
2,298
税込
¥
2,528
注文コードが変更になりました