タイミングプーリ T10形

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び幅(mm)15 歯数28 形状A形 注文コード36068803 品番PT10-15-28A
参考基準価格(税別)¥5,180 販売価格(税込) ¥4,508
販売価格(税別)
4,098
この商品は呼び幅・歯数・形状など68種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(Φmm)- 寸法E(mm)- 寸法G(mm)- 寸法H(mm)2.5 寸法K(mm)- 寸法LA(mm)22 寸法LB(mm)- 寸法LW(mm)- 外径O.D.(Φmm)87.25 寸法W(mm)17 最大軸穴径d(Φmm)30 最小軸穴径d(Φmm)12 適合フランジ外径D(mm)93 適合フランジ内径P(mm)75 適合フランジ厚t(mm)1.6 歯数28 呼び幅(mm)15 材質鋼材 形状A形 種類タイミングプーリ 適合フランジF-169375 概略質量(kg)0.93 ピッチ径(Φmm)89.13
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36071883
2014-03-10
用途:
数年前に造った機械の使用変更をお客様に依頼され付け替えた。
有限会社やまがみ製作所 様

前回 製作した部品の物と同じ

メーカーカタログで検索したが、見当たらず モノタロウさんに有りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする