タイミングプーリ T10形

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 形状W形 注文コード36070203 品番PT10-15-60W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,480
この商品は歯数・呼び幅・形状など68種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(Φmm)60 寸法E(mm)170 寸法G(mm)8 寸法H(mm)- 寸法K(mm)13 寸法LA(mm)22 寸法LB(mm)- 寸法LW(mm)35 外径O.D.(Φmm)189.1 寸法W(mm)- 最大軸穴径d(Φmm)35 最小軸穴径d(Φmm)16 適合フランジ外径D(mm)- 適合フランジ内径P(mm)- 適合フランジ厚t(mm)- 形状W形 適合フランジ- 概略質量(kg)2.23 ピッチ径(Φmm)190.99
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
36070203 PT10-15-60W 35269647 PT10-15-60W タイミングプーリ T10-15形 三ツ星ベルト タイミングプーリ T10-15形 三ツ星ベルト 1個 9,998 税込10,998 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36071883
2014-03-10
用途:
数年前に造った機械の使用変更をお客様に依頼され付け替えた。
有限会社やまがみ製作所 様

前回 製作した部品の物と同じ

メーカーカタログで検索したが、見当たらず モノタロウさんに有りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする