三ツ星ベルト
三ツ星ベルトの 伝導部品
三ツ星ベルトの プーリー
三ツ星ベルトの タイミングプーリー
タイミングプーリ T10形
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
形状
A形
注文コード
36070501
品番
PT10-25-18A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,590
この商品は
歯数・呼び幅・形状
など
68
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(Φmm)
37
寸法E(mm)
-
寸法G(mm)
-
寸法H(mm)
2.5
寸法K(mm)
13
寸法LA(mm)
32
寸法LB(mm)
-
寸法LW(mm)
-
外径O.D.(Φmm)
55.45
寸法W(mm)
27
最大軸穴径d(Φmm)
26
最小軸穴径d(Φmm)
12
適合フランジ外径D(mm)
61
適合フランジ内径P(mm)
41
適合フランジ厚t(mm)
1.6
形状
A形
適合フランジ
F-166141
概略質量(kg)
0.51
ピッチ径(Φmm)
57.3
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
36070501
PT10-25-18A
35269674
PT10-25-18A
タイミングプーリ T10-25形
三ツ星ベルト
1個
¥
3,198
税込
¥
3,518
注文コードが変更になりました