※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

109L050G タイミングベルト L形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 36084745 109L050G タイミングベルト L形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 36084745

タイミングベルト L形(クロロプレンゴム)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード36084745 品番109L050G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,080
この商品は364種類から選べます 他の種類を見る

一般工業用に広く使用できます。
標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)
ベルトの片寄りを防ぐために、抵抗体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。

ベルト形L ベルト幅(mm)12.7 歯数29 歯ピッチ(mm)9.525 ベルトピッチ周長(mm)276.23 材質(ベルト)クロロプレンゴム ベルト呼び長さ(inch)10.9 ベルト呼び幅50 使用温度範囲(℃)-30〜+90 高さ(mm)3.61 タイプGタイプ、標準 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)36

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
36084745 109L050G 09997093 109L050 タイミングベルト L050形 三ツ星ベルト タイミングベルト L050形 三ツ星ベルト 1本 1,598 税込1,758 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36086766
2021-05-05
用途:
洗浄装置の搬送駆動用

品質は、三ツ星ベルト製なので問題有りません。
手配を忘れており、短納期で入手でき大変助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする