※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CD Series(CDQ2B80-50+40DCMZ)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
36095675
品番
CDQ2B80-50+40DCMZ-X636
参考基準価格(税別)
¥100,760
販売価格(税込)
¥96,778
販売価格(税別)
¥
87,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
80
ストロークS2(mm)
40
ストロークS1(mm)
50
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵