タイミングベルト H形(クロロプレンゴム)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 ベルト幅(mm)38.1 ベルトピッチ周長(mm)1587.5 注文コード36105623 品番625H150G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,860
この商品はベルト幅・ベルトピッチ周長など175種類から選べます 他の種類を見る

一般工業用に広く使用できます。
標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)
ベルトの片寄りを防ぐために、抵抗体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。

ベルト形H ベルト幅(mm)38.1 歯数125 歯ピッチ(mm)12.7 ベルトピッチ周長(mm)1587.5 材質(ベルト)クロロプレンゴム ベルト呼び長さ(inch)62.5 ベルト呼び幅150 使用温度範囲(℃)-30〜+90 高さ(mm)4.59 タイプGタイプ、標準 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)57

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36106847
2021-07-06
用途:
機械の定期メンテナンス用として
製造業

弊社製装置に使われているタイミングベルトの定期交換用に購入しました

他社商社よりも納期が早く助かりました。
品質も全く問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする