310604 ON ROAD SPORTS GS19 IRC 36117575

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ON ROAD SPORTS GS19

(19件のレビュー)
20日以内出荷20日以内出荷とは
リム径(inch)18
タイヤサイズ110/90-18 M/C R
速度記号/荷重表示61S
標準リム幅(inch)2.5
内容量1本注文コード36117575品番310604
参考基準価格(税別)¥18,900販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

SRやエストレアに代表される、クラシカルなバイクやビンテージマシンにもマッチしたトラディショナルなパターンデザインが魅力です。バイクの足元を飾る、カスタムパーツのワンアイテムとしてもおすすめできます。シチュエーションの変化に富むツーリングでの使用を想定し、高いウェット性能とタイヤ剛性を確保。
フロントタイヤ、リアタイヤともにシングルラジアスを採用することでナチュラルなハンドリングを実現。また、アクティブなライディングにも対応できるように、剛性が極めて高い極太ナイロンカーカスをフロント、リアともに採用しました。特に重量車対応サイズのリアには極太ナイロンカーカスを4枚重ねに。その結果、さらに剛性がアップしました。
マシンの雰囲気を引き出し、足元を引き締めるトラディショナルなセンターリブパターン。プロライダーによる実車評価を繰り返すことにより、メイングルーブとサイプの適正配置化に成功しました。トラディショナルな雰囲気と高性能が、ハイレベルでバランスしています。
スポーツバイアス系タイヤに採用されているコンパウンドをこのタイヤにも採用。トラディショナルなパターンとのマッチングも考慮し、パターンとコンパウンドの相乗効果によりウェットコンディションでも安定したライディングを約束します。

リム径(inch)18タイヤサイズ110/90-18 M/C R速度記号/荷重表示61SタイプW/TパターンGS19標準リム幅(inch)2.5許容リム幅(inch)2.15~3.00トレッド幅(mm)112タイヤ外径(mm)657
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36117575
2022-10-05
用途: ツーリング
サービス業

今回、みなさんのレビューを参考にして購入いたしました。早速500kmほど乗ってみましたが、車体が軽くなったような感覚で連続したカーブもヒラヒラと走れます。燃費も5%ほど良くなりました。

対象商品 : 36117557
2020-09-24
用途: オートバイのメンテナンス
ジュークボックス自動車・二輪車・自転車関連業

SR500にテンプターの17インチリムを組んでいるのですが、このタイヤしか使いません!
消耗も経済的だし、峠を攻めても滑る気がしません。値段が高くてオイシイ時期の短いハイグリップタイヤって必要なの?って思います。

2が参考にしています
対象商品 : 36117584
2021-07-10
用途: タイヤ交換

いつも使用してます。
問題ないです。 
もう少し安くならないかな?

1が参考にしています
対象商品 : 36117575
2020-05-28
用途: Srのタイヤ
轟哲也サービス業

モノタロウでタイヤ買うのは初めてでした、古いのが来たらどうしようかなと思ってましたか当月製造の新しいのが来ましたありがとうございます。モノタロウ間違いない!

対象商品 : 36117487
2020-02-24
用途: 車検整備
TSオート自動車・二輪車・自転車関連業

旧車に似合うタイヤで、ダンロップが好きではないので、いつもIRCタイヤを選んでいます、タイヤパターンもクラシカルで、気にいってます、貴重なタイヤですので長く作ってもらいたいです。

対象商品 : 36117505
2019-07-16
用途: エストレアのフロントタイヤ交換
農・林・水産業

エストレアのフロントタイヤ交換をしました。
他のかたのレビュー通りでした。
今度はリアタイヤをお願いするかもです。

1が参考にしています
2017-07-04
用途: エストレヤ・GB250のタイヤに。
サービス業

エストレヤの場合…
●悪い点:TT100GPと比べて尻下がりのリアタイヤが小さく見える/TT100GPと比べてグリップ力が落ちる/カーブ頂点からの立ち上がりでTT100GPと比べてアンダー気味。フロントブレーキのグリップ力も少し落ちた/タイヤの接地感が薄い/ステップが擦るまでバンク出来るが、安心感は無い。
●良い点:値段の安さ/タイヤ自体の軽さ/転がり抵抗の軽減/倒し込みの素直さ/TT100GPと比べてタイヤ交換が格段に楽/紫外線や酸化による劣化がなだらかでクラックがマシ/燃費アップ/オンロードよりなデザイン/タイヤの持ちが良い/日本製のタイヤ/タイヤバランスが良くバランスが取り易い。

4が参考にしています
対象商品 : 36117505
2016-02-26
用途: 車両整備

問題なし

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする