曜日別特売
302842 AMERICAN WF910 WILD FLARE IRC 36117697

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AMERICAN WF910 WILD FLARE

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本注文コード36117697品番302842
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,700

IRCが世に送り出したファイアパターンシリーズの原点がこのタイヤ。フロントはいわばオーソドックスなリブパターンだが、リアは「WF-920」以上にインパクトのあるスリッキーなファイアパターンとなっています。タイヤ剛性や排水性能、グリップ力も信頼できるパフォーマンスです。

リム径(inch)15タイヤサイズ140/90-15 M/C R速度記号/荷重表示70HタイプW/TパターンWF910
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36117654
2019-01-13
用途: ヤマハビラーゴ250cc用に購入。
サービス業

交換しました。
走ってみましたが、前に履かしていたタイヤよりも、車体を倒しやすくなった感じがします。
気に入ってます。

対象商品 : 36117654
2016-08-17
用途: コスパは十分満足

少しグリップ力に欠けるように思います。
少し強くブレーキするとスリップします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする