108608 AMERICAN GS-21 IRC 36117891

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AMERICAN GS-21

商品レビューを投稿する
返品不可
リム径(inch)18
速度記号/荷重表示51P
内容量1本注文コード36117891品番108608
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥11,800販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698

幾何学的なグルーブと排水性能を高めるサイプをバランスよく配置。機能に裏打ちされた美しいタイヤパターンが、このタイヤの一番の特徴です。スズキイントルーダー250cc純正装着品。

リム径(inch)18タイヤサイズ90/90-18 M/C F速度記号/荷重表示51PタイプW/TパターンGS21
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする