102957 AMERICAN NF27/NR31 IRC 36117986

AMERICAN NF27/NR31

(3件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
リム径(inch)15
パターンNR31
速度記号/荷重表示66P
内容量1本注文コード36117986品番102957
参考基準価格(税別)¥18,300販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ミドルアメリカンに対応した設計により、安定した走りを実現する信頼のモデル。パターンやコンパウンドの最適化により、変化する路面コンディションにも対応。ヤマハドラッグスター250cc純正装着品。ヤマハVX250ビラーゴ純正装着品。

リム径(inch)15タイヤサイズ130/90-15 M/C R速度記号/荷重表示66PタイプW/TパターンNR31標準リム幅(inch)3.00許容リム幅(inch)2.50~3.50トレッド幅(mm)130タイヤ外径(mm)617
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36117977
2018-02-13
用途: タイヤ交換
しんそう三鷹南口医療・福祉・介護関連業

何と言っても商品がすぐ届くのが最大のメリットです。品質は十分です。

対象商品 : 36117977
2017-10-31
用途: バイクのタイヤ交換
しんそう三鷹南口医療・福祉・介護関連業

商品については何の問題もありません。在庫がありすぐに届くのがとても有り難く、作業効率アップにつながり助かっています。

対象商品 : 36117977
2016-04-18
用途: YB125SPの前輪に使用

本来はドラッグスター250の新車に装着されているクルーザー用タイヤですが、YBR125、YB125SP 、GN125H、EN125-2A等の前輪用としても使えます。
これらの車種の純正サイズは2.75-18なので80/100-18はワンサイズ大きくなりますが問題なく装着できます。
タイ王国で製造されたものでしたが、純正タイヤは中華製のチェンシンタイヤですのでグリップは比べ物にならないくらい良くなりました。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする