ダブルタイミングベルト DH形

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 36118004 品番 1020DH150G
参考基準価格(税別)¥81,590 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
ベルト形DH ベルト幅(mm)38.1 歯数204 歯ピッチ(mm)12.7 ベルトピッチ周長(mm)2590.8 材質(ベルト)クロロプレンゴム ベルト呼び長さ(inch)102 ベルト呼び幅150 使用温度範囲(℃)-30〜+90 タイプGタイプ、ダブル 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)57

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする