曜日別特売
321682 MB99 DUAL IRC 36118451

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MB99 DUAL

(11件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
タイヤサイズ130/90-10
速度記号/荷重表示61J
内容量1本注文コード36118451品番321682
参考基準価格(税別)¥18,100販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798

オンロード&オフロードをクロスオーバーする、デュアルパーパスのテイストを持ったミニバイク専用タイヤ。ユニークかつワイルドな極太グルーブは、他人の目を引くこと間違いなし。街中の注目を集めよう!

リム径(inch)10タイヤサイズ130/90-10速度記号/荷重表示61JタイプTLパターンMB99 DUAL標準リム幅(inch)3.00許容リム幅(inch)3.00~3.50トレッド幅(mm)124タイヤ外径(mm)492
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36118433
2021-08-06
用途: 経年劣化したタイヤの交換。
自動車・二輪車・自転車関連業

ZOOMERのタイヤとしてタイヤレバーと合わせて購入。純正と比較して、ころがり抵抗が少なく走りやすい感じ。路面への食い付きも良い感じ。値段もお手頃なので、次回もこれにしようかと思います。

対象商品 : 36118451
2020-09-03
用途: ZOOMERのリアタイヤ交換
サービス業

翌日発送とフットワークが頗る良かった。商品の幅広い品ぞろえにか感心いたします。ピストルのような法的に認めれないもの以外全て揃う。関心致します。

対象商品 : 36118433
2019-08-01
用途: タイヤ交換
永田商会

ヤマハVOXに使用。普通に良いですがすこし気になるパターンによる振動があります。恐らくタイヤが減るに従って振動は無くなりそうです。
標準エア圧より少し低めにすると改善します。

対象商品 : 36118433
2017-10-13
用途: BW'’s50に使ってます。

全く問題なし。
メーカー品であることで安心している。
安価で提供してくれるので非常に良いです。

対象商品 : 36118433
2016-05-24
用途: バイク走行時に

くい付きが良く、走りやすい。

対象商品 : 36118451
2015-09-08
用途: 古いミニバイクのタイヤ履き換え
農・林・水産業

発注から納品までとてもスムーズで、良い取引が出来て、また利用させて頂こうと思います。
ホンダ ノーティーダックスの純正タイヤのリヤタイヤを履き換えました。
純正サイズは5.40-10のチューブタイヤで、太くて軟らかく腰が弱いので、コーナーリングを楽しめるものではありませんでした。
このタイヤは、しっかりタイヤが路面をグリップしている感じで、ハンドリングが狙った方向になって、とても気に入りました。
見た目の問題ですが、トレッドパターンがもう少しオンロードよりのが欲しかったです。
しかし、サイズと価格のバランスで、これしか無い感じ。
車両とのバランスで、写真より実物のがカッコ良く見えると思いますが、やっぱり少し残念。。
例えばKENDA社製とかの商品ラインナップを増やして欲しいので、満点からマイナス1の★4つとしました。
とにかく、モノは悪く無いし、輸送上も全く問題なく、単に好みの問題ですので、誤解ありません様にお願いします。

対象商品 : 36118451
2014-12-23
用途: 通勤のスクーター用

今回、初めてIRC製のタイヤを装着したのですがいい感じです。D社(食い付き悪く減りが早い)からの履き替えでしたが
すぐに食い付いて走行しているのが実感出来、いつも滑る通勤コースも難なくクリア!気分がイイです。
正直、なかなかIRCを使用しなかった理由は「OO純正採用!」みたいなのに敬遠してしまって・・・
今まで購入しなかった事を後悔してます。それぐらい出来が良いです。製品自体はJapan製ではなく、Thailand製ですが
安心して走行出来るので気になりません。もう少し使ってみて問題ないようでしたら再度使おうと思っています。
値段も最安なので嬉しい限りです。

5が参考にしています
対象商品 : 36118433
2014-09-04
用途: タイヤ交換

車両はホンダのズーマーに取り付けました。
海外のタイヤも考えたのですが、国産メーカーでもまあまあ安かったのでこのタイヤにしました。
やはり唯一地面に付いてる部分なので、信頼できる国産メーカーの方が安心します。
あとは、何キロぐらい乗れるのかが楽しみです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする