メガトルクタイミングベルト MTS8M形(ポリウレタン)

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 ベルト幅(mm)15 ベルトピッチ周長(mm)680 注文コード36122965 品番150MTS8M680U
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥11,620 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798
この商品はベルト幅・ベルトピッチ周長など92種類から選べます 他の種類を見る

大きな伝達容量が得られます。スーパートルクタイミングベルトに比べて約2倍の伝達量です。(プーリ、回転数により差があります)
標準品と比較してコンパクトな設計が可能です。
MTS5M形用プーリについては別途お問い合わせください。

歯数85 ベルト幅(mm)15 材質(ベルト)ポリウレタン ベルト呼び幅150 種類タイミングベルト ベルトピッチ周長(mm)680 高さ(mm)5.3 タイプUタイプ、標準 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)56.02 歯ピッチ(mm)8 ベルト形MTS8M

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする