※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

300MTS8M1000G メガトルクタイミングベルト MTS8M形(高硬度合成ゴム) 三ツ星ベルト 36132074 300MTS8M1000G メガトルクタイミングベルト MTS8M形(高硬度合成ゴム) 三ツ星ベルト 36132074

メガトルクタイミングベルト MTS8M形(高硬度合成ゴム)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 36132074 品番 300MTS8M1000G
参考基準価格(税別)¥19,650 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

大きな伝達容量が得られます。スーパートルクタイミングベルトに比べて約2倍の伝達量です。(プーリ、回転数により差があります)
標準品と比較してコンパクトな設計が可能です。
従来型(スーパートルクタイミングベルトS8M)のプーリが使用できます。

歯数125 ベルト幅(mm)30 材質(ベルト)高硬度合成ゴム ベルト呼び幅300 種類タイミングベルト ベルトピッチ周長(mm)1000 高さ(mm)5.3 タイプGタイプ、標準 ベルト呼び長さ1000 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)56.02 歯ピッチ(mm)8 ベルト形MTS8M

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする