※2-1-M12-1-CQ2-CDQ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿するこの商品はオートスイッチ種類・リード線・ボディオプションなど58種類から選べます他の種類を見る 内容量1個オートスイッチ種類P3DWASC 無接点-耐強磁界(2色表示)-プリワイヤコネクタ-表示灯有-2線(3-4)-横取出しリード線(m)(-) 0.5ボディオプション(M) ロッド先端おねじ注文コード36139032品番CDQ2D32-20DMZ-W-P3DWASCS
参考基準価格(税別)¥19,250販売価格(税込)¥19,778販売価格(税別)