メガトルクタイミングベルト MTS14M形(高硬度合成ゴム)

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 ベルト幅(mm)80 ベルトピッチ周長(mm)1008 注文コード36141953 品番800MTS14M1008G
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥79,620 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
この商品はベルト幅・ベルトピッチ周長など170種類から選べます 他の種類を見る

大きな伝達容量が得られます。スーパートルクタイミングベルトに比べて約2倍の伝達量です。(プーリ、回転数により差があります)
標準品と比較してコンパクトな設計が可能です。
従来型(スーパートルクタイミングベルトS14M)のプーリが使用できます。

歯数72 ベルト幅(mm)80 材質(ベルト)高硬度合成ゴム ベルト呼び幅800 種類タイミングベルト ベルトピッチ周長(mm)1008 高さ(mm)10.2 タイプGタイプ、標準 ベルト呼び長さ1008 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)151.52 歯ピッチ(mm)14 ベルト形MTS14M

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする