三ツ星ベルト
三ツ星ベルトの 伝導部品
三ツ星ベルトの プーリー
三ツ星ベルトの タイミングプーリー
スーパートルクタイミングプーリ S5M形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び幅
10
形状
A形
注文コード
36150791
品番
P26S5M0100A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,300
この商品は
歯数・呼び幅・形状
など
108
種類から選べます
他の種類を見る
標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。
従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
寸法D(Φmm)
-
寸法H(mm)
2.5
寸法K(mm)
-
寸法LA(mm)
16
寸法LB(mm)
-
外径O.D.(Φmm)
40.42
寸法W(mm)
11
最大軸穴径d(Φmm)
22
最小軸穴径d(Φmm)
8
適合フランジ外径D(mm)
47
適合フランジ内径P(mm)
34
適合フランジ厚t(mm)
1
呼び幅
10
形状
A形
適合フランジ
F-104734
概略質量(kg)
0.144
ピッチ径(Φmm)
41.38
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
36150791
P26S5M0100A
35269832
P26-S5M-0100A
スーパートルクタイミングプーリ S5M形 A形
三ツ星ベルト
1個
¥
2,398
税込
¥
2,638
注文コードが変更になりました