三ツ星ベルト
三ツ星ベルトの 伝導部品
三ツ星ベルトの プーリー
三ツ星ベルトの タイミングプーリー
スーパートルクタイミングプーリ S5M形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び幅
10
形状
B形
注文コード
36151245
品番
P22S5M0100B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,860
この商品は
歯数・呼び幅・形状
など
108
種類から選べます
他の種類を見る
標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。
従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
寸法D(Φmm)
25
寸法H(mm)
2.5
寸法K(mm)
12
寸法LA(mm)
16
寸法LB(mm)
28
外径O.D.(Φmm)
34.05
寸法W(mm)
11
最大軸穴径d(Φmm)
18
最小軸穴径d(Φmm)
7
適合フランジ外径D(mm)
40
適合フランジ内径P(mm)
28
適合フランジ厚t(mm)
1
呼び幅
10
形状
B形
適合フランジ
F-104028
概略質量(kg)
0.145
ピッチ径(Φmm)
35.01
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
36151245
P22S5M0100B
35269981
P22-S5M-0100B
スーパートルクタイミングプーリ S5M形 B形
三ツ星ベルト
1個
¥
2,998
税込
¥
3,298
注文コードが変更になりました