スーパートルクタイミングプーリ S5M形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び幅10 形状B形 注文コード36151394 品番P30S5M0100B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,550
この商品は歯数・呼び幅・形状など108種類から選べます 他の種類を見る

標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。
従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。

寸法D(Φmm)33 寸法H(mm)2.5 寸法K(mm)12 寸法LA(mm)16 寸法LB(mm)28 外径O.D.(Φmm)46.79 寸法W(mm)11 最大軸穴径d(Φmm)24 最小軸穴径d(Φmm)10 適合フランジ外径D(mm)51 適合フランジ内径P(mm)36 適合フランジ厚t(mm)1.6 呼び幅10 形状B形 適合フランジF-165136 概略質量(kg)0.266 ピッチ径(Φmm)47.75
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
36151394 P30S5M0100B 35270015 P30-S5M-0100B スーパートルクタイミングプーリ S5M形 B形 三ツ星ベルト スーパートルクタイミングプーリ S5M形 B形 三ツ星ベルト 1個 3,798 税込4,178 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする