三ツ星ベルト
三ツ星ベルトの 伝導部品
三ツ星ベルトの プーリー
三ツ星ベルトの タイミングプーリー
スーパートルクタイミングプーリ S5M形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び幅
10
形状
B形
注文コード
36151421
品番
P32S5M0100B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,670
この商品は
歯数・呼び幅・形状
など
108
種類から選べます
他の種類を見る
標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。
従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
寸法D(Φmm)
38
寸法H(mm)
2.5
寸法K(mm)
12
寸法LA(mm)
16
寸法LB(mm)
28
外径O.D.(Φmm)
49.97
寸法W(mm)
11
最大軸穴径d(Φmm)
28
最小軸穴径d(Φmm)
10
適合フランジ外径D(mm)
54
適合フランジ内径P(mm)
41
適合フランジ厚t(mm)
1.6
呼び幅
10
形状
B形
適合フランジ
F-165441
概略質量(kg)
0.323
ピッチ径(Φmm)
50.93
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
36151421
P32S5M0100B
35270024
P32-S5M-0100B
スーパートルクタイミングプーリ S5M形 B形
三ツ星ベルト
1個
¥
3,798
税込
¥
4,178
注文コードが変更になりました