スーパートルクタイミングプーリ S5M形

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 歯数28 呼び幅25 形状A形 注文コード36152986 品番P28S5M0250A
参考基準価格(税別)¥4,860 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品は歯数・呼び幅・形状など108種類から選べます 他の種類を見る

標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。
従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。

寸法D(Φmm)- 寸法H(mm)2.5 寸法K(mm)- 寸法LA(mm)32 寸法LB(mm)- 外径O.D.(Φmm)43.6 寸法W(mm)27 最大軸穴径d(Φmm)24 最小軸穴径d(Φmm)8 適合フランジ外径D(mm)48 適合フランジ内径P(mm)36 適合フランジ厚t(mm)1 歯数28 呼び幅25 材質鋼材 形状A形 種類タイミングプーリ 適合フランジF-104836 概略質量(kg)0.331 ピッチ径(Φmm)44.56
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする