※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

リフトパット ロングタイプ

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 36160871 品番 LPA810
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

広くシャーシ部を保護できるロングタイプです。
お車のサイズに合わせてお選びいただけます。

材質ポリエチレン 長さ(mm)1015 幅(mm)155 厚さ(mm)80 寸法(mm)(ミゾ部)幅:20、深さ:10

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:397

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36160887
2017-08-02
用途:
リフトアップ時の保護
自動車・二輪車・自転車関連業

ボディへの干渉部分でもあるので素材等が心配でしたが、思っていた以上に良かったので安心しました。あとは、使用年数に応じての耐久性があれば最高です。

対象商品:
36160887
2015-07-17
用途:
車のリフトアップ

靴底のクッションのような商品です。

耐久性に難ありかも・・・・。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッド/スロープ/ドーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする