LPB1224 リフトパット ショートタイプ IZUMI 36160914

リフトパット ショートタイプ

(8件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
長さ(mm)240
厚さ(mm)120
内容量1セット(4個)注文コード36160914品番LPB1224
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

セッティングする場所を自由に選べるショートタイプです。
高密度な材質により、耐久性/強度が非常に優れています。

長さ(mm)240幅(mm)150寸法(mm)(ミゾ部)幅:20、深さ:10材質ポリエチレン厚さ(mm)120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36160896
2021-04-13
用途: クイックジャッキに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

クイックジャッキに使用。クイックジャッキの枠より大きいのでカットしてさらに厚さも少し足りないので下に木材を敷いて使用。数回使って問題なし。耐久性に期待。

1が参考にしています
対象商品 : 36160896
2020-07-02
用途: リフトの上と下面に使用しリフトとの接触物に傷がつかないように。
西八王子松村クリニック

しっかりとしており30kg前後の耐久性はありそうです。

対象商品 : 36160896
2016-11-06
用途: リフトアップ
アライドパワー株式会社建設業・工事業

丁度よい高さです。
ジャッキアップポイントの位置合わせが楽になりました。

対象商品 : 36160905
2015-02-11
用途: リフトアップ

非常に軽量で硬質なスポンジ風です。
ゴム製の物よりもジャッキアップポイントに優しく大変重宝しています。

対象商品 : 36160896
2011-06-22
用途: 低車高のリフトアップに
CHWITH株式会社

硬質スポンジのような素材で、ジャッキアップポイントで持ち上げるときに適度な硬さで重宝しています。
値段と品質はかなり合っていると思います。

対象商品 : 36160896
2020-03-27
用途: リフトの昇降
自動車・二輪車・自転車関連業

純正品等だとサイズは少ないし、有ったとしても特殊サイズのせいか値段が高過ぎて困ってました。
そんな所にこの商品を見つけて購入したところ、サイズと使用感、申し分有りません。

対象商品 : 36160896
2018-11-06
用途: 車のリフトアップ時のリフトポイントの養生として。
サービス業

ゴムに比べ軽いが、強度はいまひとつ。1.5t程度の車で実用に問題ない程度の沈み込みがある。業務での連続(多回数)使用は心持たない感じだが、サンデーメカ程度なら十分な仕様と思われる。

対象商品 : 36160905
2018-07-18
用途: リフトアップ

本来、プレートリフト用の物なのでアームタイプのリフトのアタッチメントとして使うなら自己責任です。
また4センチ以外は4センチの物を貼り合せた物なので、たわみが発生する当て方で使用するとすぐに接着面が剥がれます。
この価格だと貼り合せての作りは如何なものかと。
商品説明には必須の内容だと思います。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッド/スロープ/ドーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする