ロックポリパテ硬化剤(エロー)

(33件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(80g) 注文コード36161736 品番057-0015
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,100
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ロックファイバーパテ キティヘアー、ロックEZパテ、ロックバンパーパテの専用硬化剤です。20gは主剤1kg に、80gが主剤3.5kgに調度いい量となっています。

適合ロックファイバーパテ キティヘアー、ロックEZパテ、ロックバンパーパテ 種別ポリエステル樹脂パテ タイプ硬化剤 危険等級U 危険物の類別第五類 危険物の品名その他のもので政令で定めるもの 危険物の数量80g 危険物の性状第2種

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
36161736 057-0015 64718984 057-0016 ロックパテ用硬化剤 エローU ロックペイント ロックパテ用硬化剤 エローU ロックペイント 1本(100g) 1,998 税込2,198 内容量に違いがあります

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:478

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 33
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36161736
2025-10-02
用途:
穴埋め作業
サービス業

普段は2液タイプを使ってたのですが
作業面積が大きいのでこちらの商品を使用しました。
とても満足でした。

対象商品:
36161727
2024-02-03
用途:
塗装下地の補修

ロックのポリパテを使おうとしたら硬化剤のチューブが膨らんでおり、変質していたのでなかなか固まらず。急いでモノタロウから購入した。
当然ながら問題なく硬化した。
モノタロウならすぐ届くので助かる。

対象商品:
36161736
2023-08-04
用途:
原型の製作に使用
シェブロンモデルズ 様

ロックポリパテを20年来使用しています。紫外線で劣化するので、箱に入れて保管すると良い様です。それでも劣化はしますので、末年に一度「硬化剤のみ」購入して、残ったポリパテ本体に使用してます。

対象商品:
36161736
2023-10-19
用途:
お店に行かなくても品物が買えてよかった。毎回利用しています。
運輸・通信業

お店に行かなくても品物が買えてよかった。毎回利用しています。

対象商品:
36161727
2023-10-01
用途:
必需品

ロックのパテの必需品です。気軽に買えて助かります。

対象商品:
36161727
2022-11-14
用途:
自動車鈑金修理
ツーアンドフォー 様

使用頻度が低いので使わない期間が長く容器が劣化して中身が露出する事があったが小容量のこの商品は重宝します。

2023-01-30
用途:
板金時
自動車・二輪車・自転車関連業

今は液体の硬化剤を使用してますが、液が手に付いたり滴ったりするのでペースト状のものを注文しました。色も着いているので混ざったのも分かり易くていいと思います。

対象商品:
36161727
2022-09-16
用途:
自動車メンテナンス
サービス業

今は液体の硬化剤を使用してますが、液が手に付いたり滴ったりするのでペースト状のものを注文しました。色も着いているので混ざったのも分かり易くていいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パテ補修の方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/pate_howtouse/
2人が参考にしています
2023-03-09

「自動車用鈑金」にはこんなカテゴリがあります

シェアする