NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 伝導部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の プーリー
NBK(鍋屋バイテック会社)の Vプーリー
JIS Vプーリー B-4
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径dm(mm)
106
形状図番
41U
注文コード
36164344
品番
106B4
参考基準価格(税別)
¥8,340
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
呼び径dm・形状図番
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
種類
Vプーリー
溝の形
B
溝数
4
質量(kg)
3.84
de外径(Φmm)
117
リム幅w(mm)
82
慣性モーメント(kg・m
2
)
0.00591
ハブdb(mm)
-
ハブl(mm)
50
ハブs1(mm)
-
ハブs2(mm)
32
リムh(mm)
20(0〜+2)
下穴径d(Φmm)
-
形状図番
41U
最大軸穴径d(Φmm)
45
呼び径dm(mm)
106
CADデータダウンロード