NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 伝導部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の プーリー
NBK(鍋屋バイテック会社)の Vプーリー
JIS Vプーリー B-4
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径dm(mm)
180
形状図番
50U
注文コード
36164484
品番
180B4
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び径dm・形状図番
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
種類
Vプーリー
溝の形
B
溝数
4
質量(kg)
7.61
de外径(Φmm)
191
リム幅w(mm)
82
慣性モーメント(kg・m
2
)
0.0329
ハブdb(mm)
90
ハブl(mm)
63
ハブs1(mm)
-
ハブs2(mm)
9.5
リムh(mm)
20.5(0〜+2)
下穴径d(Φmm)
-
形状図番
50U
最大軸穴径d(Φmm)
50
呼び径dm(mm)
180
CADデータダウンロード