NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 伝導部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の プーリー
NBK(鍋屋バイテック会社)の Vプーリー
JIS Vプーリー B-4
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径dm(mm)
224
形状図番
50X
注文コード
36164527
品番
224B4
参考基準価格(税別)
¥18,100
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び径dm・形状図番
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
種類
Vプーリー
溝の形
B
溝数
4
質量(kg)
10.2
de外径(Φmm)
235
リム幅w(mm)
82
慣性モーメント(kg・m
2
)
0.0667
ハブdb(mm)
100
ハブl(mm)
71
ハブs1(mm)
-
ハブs2(mm)
5.5
リムh(mm)
21(0〜+2)
下穴径d(Φmm)
-
形状図番
50X
最大軸穴径d(Φmm)
60
呼び径dm(mm)
224
CADデータダウンロード