NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 伝導部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の プーリー
NBK(鍋屋バイテック会社)の Vプーリー
JIS Vプーリー B-4
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径dm(mm)
630
形状図番
30Y
注文コード
36164651
品番
630B4
参考基準価格(税別)
¥71,500
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び径dm・形状図番
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
種類
Vプーリー
溝の形
B
溝数
4
質量(kg)
32.3
de外径(Φmm)
641
リム幅w(mm)
82
慣性モーメント(kg・m
2
)
1.84
ハブdb(mm)
125
ハブl(mm)
82
ハブs1(mm)
-
ハブs2(mm)
-
リムh(mm)
21.5(0〜+2)
下穴径d(Φmm)
38
形状図番
30Y
最大軸穴径d(Φmm)
71
呼び径dm(mm)
630
CADデータダウンロード